WEIDMULLER - Ángulo fijación EWK1 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Negro
Método de montaje - Carril G
Tipo de pestillo - Enroscable
Anchura - 7.5 mm
Altura - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0693060000
Ref.Sonepar
222945
EAN
4008190071806
Color:
Negro
Método de montaje:
Carril G
Tipo de pestillo:
Enroscable
Anchura:
7.5 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
31 mm
Ángulo de fijación lateral, negro, Carril: TS 32, atornillado. El ángulo de fijación lateral garantiza un encaje seguro de manera permanente en el carril de montaje y evita deslizamientos. El ángulo de fijación lateral tiene opciones de rotulación para señalizadores de conjunto y la opción de recibir clavijas de prueba.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


