WEIDMULLER - Ángulo fijación EWK1 TS 32 - 0206160000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril G
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0206160000
Ref.Sonepar
36819
EAN
4008190080020
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril G
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
9 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
31 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


