WEIDMULLER - Ángulo fijación lateral AEB 35 SC/1 - 1991920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1991920000
Ref.Sonepar
233696
EAN
4050118376722
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
8 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


