WEIDMULLER - Ángulo fijación lateral ZEW TS 35 - 9540000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Beige
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9540000000
Ref.Sonepar
56423
EAN
4008190956264
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


