WEIDMULLER - Ángulo fijación WEW 32/1 - 1067600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril G
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1067600000
Ref.Sonepar
332464
EAN
4008190099657
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril G
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
12 mm
Profundidad:
56 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


