WEIDMULLER - Ángulo fijación ZEW 15 - 7920340000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Beige
Método de montaje - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7920340000
Ref.Sonepar
127951
EAN
4032248238910
Color:
Beige
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
5 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
23 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


