WEIDMULLER - Aparellaje ESG 8/19 MC NE WS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1652220000
Ref.Sonepar
748683
EAN
4008190447687
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
8 mm
Señalizadores de dispositivos ESG 8/19 MC NE WS. ESG, 19x8mm, Poliamida 66, Color: blanco, enchufable. ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste. Se ofrecen variantes para los equipos de los fabricantes: Siemens, télémecanique, ABB, Beckhoff, Lumberg, Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo. Para aparatos conectados en línea como interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta. Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente. Atención: estos señalizadores no están previstos para la impresión con el láser Speedmarking.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


