WEIDMULLER - Barra cónica montaje CLI RS 4 MDCLI C1+02 - 0559300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta - 1.5...3.5 mm
Diámetro del cable - 2.5...4.5 mm
Longitud - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,02 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0559300000
Ref.Sonepar
568032
EAN
4008190112400
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Otros
Diámetro del núcleo desde/hasta:
1.5...3.5 mm
Diámetro del cable:
2.5...4.5 mm
Longitud:
100 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Plata
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
no
Sobreimpresión:
Números
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


