WEIDMULLER - Base 300mA VSPC 4SL FG R - 8951760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Número de polos - 4
Con inductancia de desacoplamiento - no
Señalización en el dispositivo - Ninguno
Aplicación - Tecnología de la información
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951760000
Ref.Sonepar
568419
EAN
4032248743001
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Número de polos:
4
Con inductancia de desacoplamiento:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Aplicación:
Tecnología de la información
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí


