WEIDMULLER - BASE ABIERTA HDC 10A ALU SL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 52.5 mm
Altura - 26 mm
Profundidad - 84 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1021450000
Ref.Sonepar
332420
EAN
4032248734962
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
52.5 mm
Altura:
26 mm
Profundidad:
84 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


