WEIDMULLER - BASE ABIERTA HDC HQP ALU - 1003040000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 35 mm
Altura - 40.6 mm
Profundidad - 67.1 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1003040000
Ref.Sonepar
227171
EAN
4032248697977
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
35 mm
Altura:
40.6 mm
Profundidad:
67.1 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Beige
Placa de adaptador de material:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


