WEIDMULLER - Base caja GH PT6 - 1070140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 104 mm
Altura - 181 mm
Profundidad - 42 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
52 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1070140000
Ref.Sonepar
744505
EAN
4032248825813
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
104 mm
Altura:
181 mm
Profundidad:
42 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Apto para montaje métrico:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP65


