WEIDMULLER - Base cerrada HDC 10A SLU 2M25G - 1788630000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 62.7 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 57 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1788630000
Ref.Sonepar
568244
EAN
4032248206179
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
62.7 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
57 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
2
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...-40 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


