WEIDMULLER - Base empotrar IE-BS-V05M-RJ45-C

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Base empotrar IE-BS-V05M-RJ45-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1963510000

Ref.Sonepar

333494

EAN

4032248645602

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

no

Brida RJ45 IE-BS-V05M-RJ45-C. IP 67, Variante 5, acoplamiento. Conector HDC según IEC 61076-3-106 Var.5 de metal incl. conector RJ45

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER