WEIDMULLER - Base empotrar IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A - 1012320000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Base empotrar IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - sí

  • Categoría - 6A (IEC)

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1012320000

Ref.Sonepar

332390

EAN

4032248719976

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

sí

Categoría:

6A (IEC)

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

no

Transparente:

no

Brida RJ45 IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A. IP 67, Variante 14 metal, sin herramienta, PROFINET. Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector RJ45.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER