WEIDMULLER - Base HDC 06B ADLU - 1202500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 68 mm
Altura - 47 mm
Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1202500000
Ref.Sonepar
148175
EAN
4008190889920
Anchura:
68 mm
Altura:
47 mm
Tipo de alojamiento:
Extensión de carcasa
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
sí
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


