WEIDMULLER - BASE HDC 16B SDBO 1M25G - 1900080000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 77.5 mm
Altura - 82 mm
Profundidad - 82 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1900080000
Ref.Sonepar
302794
EAN
4032248520756
Anchura:
77.5 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
82 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Gris
Placa de adaptador de material:
Aluminio
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
sí
Con sellado:
sí
Número de entradas de conductos:
1
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


