WEIDMULLER - Base HDC 48A ALU - 1666740000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Base HDC 48A ALU

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 120 mm

  • Altura - 38 mm

  • Profundidad - 38 mm

  • Tipo de alojamiento - Extensión de carcasa

  • Material de la carcasa - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1666740000

Ref.Sonepar

127560

EAN

4008190423858

Anchura:

120 mm

Altura:

38 mm

Profundidad:

38 mm

Tipo de alojamiento:

Extensión de carcasa

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo con revestimiento:

Con revestimiento en polvo

Receptáculo de color:

Gris

Placa de adaptador de material:

Aluminio

Alimentación de cable de posicionamiento:

Otros

Posición del grillete:

Unidad base

Con prensacables con tornillo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Con sellado:

sí

Mecanismo de bloqueo:

Palanca de bloqueo única

Temperatura de operación:

-40...125 °C

Versión EMC:

no

Resistente a la corrosión:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Carcasa (conectores industriales), Base abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Grupo: 9, IP65 (enchufado). Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas están perfectamente protegidas.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER