WEIDMULLER - Base libre masa SPC BASE 2CL FG R - 8951720000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Base libre masa SPC BASE 2CL FG R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con inductancia de desacoplamiento - no

  • Señalización en el dispositivo - Ninguno

  • Aplicación - Tecnología de la información

  • Con contacto de señalización remota - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8951720000

Ref.Sonepar

443918

EAN

4032248742967

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con inductancia de desacoplamiento:

no

Señalización en el dispositivo:

Ninguno

Aplicación:

Tecnología de la información

Con contacto de señalización remota:

no

Versión a prueba de explosiones:

sí

Elemento básico para protector contra sobretensiones (redes de datos/tecnología MCR), Base, analógico, Número de señales: 2, Función de mensaje: prepa. La base sirve como un receptáculo para un conector macho de protección, en el que se suele establecer un contacto conductor eléctrico entre la guía de montaje y el potencia de referencia del circuito de protección en el conector macho.

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER