WEIDMULLER - Base porta relés SRC 2 contactos Z - 8783930000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 8
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8783930000
Ref.Sonepar
568407
EAN
4032248471430
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
8
Anchura:
16 mm
Altura:
98.1 mm
Profundidad:
45 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


