WEIDMULLER - Base portadiodos RSD 10 LP/LP - 8022901001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 10
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8022901001
Ref.Sonepar
36926
EAN
4032248060474
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
10
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
42 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
70 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


