WEIDMULLER - Base portareles TRS 24VDC 2 contactos AU - 1123730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1123730000
Ref.Sonepar
927479
EAN
4032248906116
Módulo de relé, 24 V DC ±20 %, LED verde, Diodo antiparalelo, Protección de polaridad, 2 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro) , 250 V AC, 8 A, Co. Conjunto de relé macho y conector hembra. El circuito de control y de carga están aislados eléctricamente.