WEIDMULLER - Base portarrelés SCM 4CO P con 4 contactos conmutados - 7760056363
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7760056363
Ref.Sonepar
333737
EAN
6944169772276
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
14
Anchura:
30.6 mm
Altura:
101.8 mm
Profundidad:
42.7 mm


