WEIDMULLER - Base portarrelés SDI 1CO P con 1 contacto conmutado - 7760056364
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7760056364
Ref.Sonepar
260206
EAN
6944169772283
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
5
Anchura:
15.9 mm
Altura:
102.1 mm
Profundidad:
42.7 mm


