WEIDMULLER - Base portarrelés SLD F 3CO con 3 contactos conmutados - 7760056226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables - no
Extensión de función posible - sí
Número de clavijas - 11
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7760056226
Ref.Sonepar
568364
EAN
6944169634024
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con abrazaderas desmontables:
no
Extensión de función posible:
sí
Número de clavijas:
11
Anchura:
34 mm
Altura:
84.6 mm
Profundidad:
30 mm


