WEIDMULLER - Base portarrelés TRS 5VDC 1CO EMPTY - 1123220000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Base portarrelés TRS 5VDC 1CO EMPTY

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Extensión de función posible - sí

  • Número de clavijas - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1123220000

Ref.Sonepar

568079

EAN

4032248905379

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Con abrazaderas desmontables:

no

Extensión de función posible:

sí

Número de clavijas:

5

Anchura:

6.4 mm

Altura:

89.6 mm

Profundidad:

87.8 mm

TERMSERIES. PW67 - Terminales. Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Base portarrelés TRS 5VDC 1CO EMPTY