WEIDMULLER - BASE RS-X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grado de contaminación (valor) - 2
Profundidad - 42 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 70 mm
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0329761001
Ref.Sonepar
36842
EAN
4032248043729
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
42 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
70 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


