WEIDMULLER - Base VSPC 1CL 24VDC 0,5A - 8924730000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8924730000
Ref.Sonepar
993722
EAN
4032248696376
Elemento básico para protector contra sobretensiones (redes de datos/tecnología MCR), Base, analógico, Número de señales: 1, CE. La base sirve como un receptáculo para un conector macho de protección, en el que se suele establecer un contacto conductor eléctrico entre la guía de montaje y el potencia de referencia del circuito de protección en el conector macho.