WEIDMULLER - Base VSPC 2CL 24VDC 0,5A -R - 8951710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con inductancia de desacoplamiento - no
Señalización en el dispositivo - Ninguno
Aplicación - Tecnología de la información
Con contacto de señalización remota - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8951710000
Ref.Sonepar
170072
EAN
4032248742950
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Con inductancia de desacoplamiento:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Aplicación:
Tecnología de la información
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


