WEIDMULLER - Batería DURA ECO LA-BAT 24V 1,2AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 52 mm
Altura - 149.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2789890000
Ref.Sonepar
769392
EAN
4064675068648
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
52 mm
Altura:
149.5 mm
Profundidad:
124 mm
Connect PowerElectricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Batería DURA ECO LA-BAT 24V 1,2AH
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


