WEIDMULLER - Batería DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 229 mm
Altura - 158 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2789920000
Ref.Sonepar
821481
EAN
4064675068679
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
229 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
135 mm
Connect PowerElectricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Batería DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


