WEIDMULLER - Batería DURA ECO LA-BAT 24V 17AH - 2789930000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 242 mm
Altura - 178 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2789930000
Ref.Sonepar
871874
EAN
4064675068686
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
242 mm
Altura:
178 mm
Profundidad:
189 mm
Connect PowerElectricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Batería DURA ECO LA-BAT 24V 17AH


