WEIDMULLER - Batería DURA ECO LA-BAT 24V 7AH - 2789910000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Batería/acumulador
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 162 mm
Altura - 158 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2789910000
Ref.Sonepar
902748
EAN
4064675068662
Tipo de accesorio:
Batería/acumulador
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
162 mm
Altura:
158 mm
Profundidad:
135 mm
Connect PowerElectricidad. Equipo de seguridad y almacenamiento de energía. Fuentes de alimentación. Batería DURA ECO LA-BAT 24V 7AH


