WEIDMULLER - Bloque de distribución Serie W WPD 132 1x185/1x185 GY - 2502750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 353 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Número de niveles - 1
Material del cuerpo de aislamiento - Termoplástico
Temperatura de operación - -50...120 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2502750000
Ref.Sonepar
610120
EAN
4050118516579
Entrada de intensidad nominal:
353 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Número de niveles:
1
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Color:
Gris


