WEIDMULLER - Bloque de distribución WPD 131 1X95/1X95 GN - 2502670000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 232 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Material del cuerpo de aislamiento - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2502670000
Ref.Sonepar
419385
EAN
4050118516494
Entrada de intensidad nominal:
232 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


