WEIDMULLER - Bloque distribución WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY - 1562000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 164 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión roscada
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1562000000
Ref.Sonepar
608567
EAN
4050118367157
Entrada de intensidad nominal:
164 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...130 °C
Anchura:
31.5 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
49 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


