WEIDMULLER - Borne AAP11 6 LO RD - 1989780000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1989780000
Ref.Sonepar
218030
EAN
4050118485097
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
8.1 mm
Profundidad:
85.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


