WEIDMULLER - Borne AFS 4 2C BK - 2429860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 250...250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...4 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2429860000
Ref.Sonepar
333549
EAN
4050118439717
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
250...250 V
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión por resorte de presión
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro


