WEIDMULLER - Borne AIO23 1.5 2SI beige oscuro - 1992220000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 13.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1992220000
Ref.Sonepar
224518
EAN
4050118377538
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
13.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Número de niveles:
3
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
3.5 mm
Profundidad:
49.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Con conexión PE:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


