WEIDMULLER - Borne alimentación AAP11 6 FE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Tasa de voltaje - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1988140000
Ref.Sonepar
218038
EAN
4050118372960
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Anchura:
8.1 mm
Profundidad:
85.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


