WEIDMULLER - Borne ASK 1 LD/24VDC - 0222760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible - Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible - Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
0222760000
Ref.Sonepar
36821
EAN
4008190024789
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de inserción de fusible:
Fusible G 5x20 mm
Tipo de soporte de fusible:
Orientable
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
LED
Tensión de alimentación para indicación de defecto:
24...24 V
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
24 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Anchura:
8.1 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
51.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Multicolor
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


