WEIDMULLER - BORNE AST 1/35 - 0699600000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Tasa de voltaje - 500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión enchufable plana
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0699600000
Ref.Sonepar
332373
EAN
4008190350666
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión enchufable plana
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Anchura:
6.5 mm
Altura:
58 mm
Profundidad:
46 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Beige
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


