WEIDMULLER - Borne circuito impreso LL 5.08/02/90 3.2SN OR BX - 1934250000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 20.3 mm
Número de conexiones eléctricas - 2
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1934250000
Ref.Sonepar
333451
EAN
4032248590827
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
20.3 mm
Número de conexiones eléctricas:
2
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
26 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Estaño
Longitud de la clavija:
3.2 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20


