WEIDMULLER - Borne circuito impreso LM3RZF 5.08/48/135 3.5SN OR BX - 1758050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40.1 mm
Número de conexiones eléctricas - 48
Número de niveles - 3
Conexiones de separación modular - 5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 45°/135° (inclinado hacia abajo)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1758050000
Ref.Sonepar
112597
EAN
4032248102938
Altura:
40.1 mm
Número de conexiones eléctricas:
48
Número de niveles:
3
Conexiones de separación modular:
5.08 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
45°/135° (inclinado hacia abajo)
Entrada de intensidad nominal:
13 A
Tasa de voltaje:
320 V
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión de abrazadera con resorte
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...1.5 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Superficie de conexión de material:
Otros
Longitud de la clavija:
3.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Naranja
Temperatura de operación:
-50...100 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


