WEIDMULLER - Borne circuito impreso LU 10.16/02/90 4.5SN GY BX - 1648310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 33 mm
Número de conexiones eléctricas - 2
Número de niveles - 1
Conexiones de separación modular - 10.16 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor - 0°/180° (horizontal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1648310000
Ref.Sonepar
883360
EAN
4008190291174
Altura:
33 mm
Número de conexiones eléctricas:
2
Número de niveles:
1
Conexiones de separación modular:
10.16 mm
Ángulo PCI/conexión del conductor:
0°/180° (horizontal)
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Conductor del tipo de conexión:
Conexión roscada
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...16 mm²
PCB del tipo de conexión:
Conexión de soldadura
Longitud de la clavija:
4.5 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Poliamida (PA)
Receptáculo de color:
Gris
Temperatura de operación:
-50...120 °C
Tipo de fijación del PCB:
Otros
Tipo de fijación:
Soldar
Tipo de bandeo:
Otros
Grado de protección (IP), montado:
Otros


