WEIDMULLER - Borne de alimentación de corriente Serie A aplicación AWPD 35 4x6/6x2,5 - 2728620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 110 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2728620000
Ref.Sonepar
808032
EAN
4050118801125
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
110 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
11
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...110 °C
Anchura:
16.2 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
50 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


