WEIDMULLER - Borne de distribución 2,5mm² 24A verde - 2614110000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2614110000
Ref.Sonepar
1168564
EAN
4050118618020
Bloque de bornes de paso, 2.5 mm², 800 V, 24 A. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER