WEIDMULLER - Borne de distribución SET AAP12 10/2.5/10C beige oscuro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal - 48 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2506350000
Ref.Sonepar
698949
EAN
4050118520736
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
48 A
Tasa de voltaje:
800 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...130 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Beige
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


