WEIDMULLER - Borne de doble piso PUSH IN 1,5mm² 500V - 2675060000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Borne de doble piso PUSH IN 1,5mm² 500V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...1.5 mm²

  • Tasa de voltaje - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2675060000

Ref.Sonepar

743900

EAN

4050118732931

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión enchufable

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Temperatura de operación:

-60...130 °C

Anchura:

3.5 mm

Color:

Beige

Bloque de bornes de paso, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.