WEIDMÜLLER - BORNE DE PASO A2C 6 DL BL PUSH IN 6MM² 800V 41A AZUL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2674880000
Ref.Sonepar
1182028
EAN
4050118716061
Bloque de bornes de paso, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Número de conexiones: 2. Regleta de bornes para la conexión o el empalme de conductores con contacto garantizado permanente. Acero endurecido capaz de soportar fuerzas mecánicas y revestimiento de cobre para garantizar la máxima conductividad.
Un producto de WEIDMÜLLER
Descubra la serie WEIDMÜLLER